捻込サイトグラス 透視式 保護カバー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52636204 品番 10SGL-C-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)160 寸法H(mm)130 最高使用圧力(MPa)1 寸法E(mm)80 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする