捻込サイトグラス ノズル式

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52636369 品番 10SGL-4-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

流体が流れ落ちる様子を確認することができます。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプノズル式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)95 寸法H(mm)72 最高使用圧力(MPa)1 寸法E(mm)40 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする