デジタルサイネージスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52636564 品番JN-DS3265-CA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

32〜65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。
本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。
特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。
ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。
4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります
モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° 〜 +15°の間で調整可能なチルト機能があります。
※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。

付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4×20 4本、M5×20 4本、M6×25 4本、M8×25 4本) 質量(kg)14.5 耐荷重(kg)40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490 VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能) 高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm 対応インチサイズ32-65 折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする