GP-VMPI/B は、miniPC(NUC)を液晶ディスプレイのVESAに固定できるアダプターです。既存のディスプレイアームに干渉せず、miniPC(NUC)を固定することができます。多種のスペーサーとネジを同梱しており、VESAが凹んでいる液晶ディスプレイにも対応しています(凹みは最大10mmまで対応)。 既存のディスプレイアームに干渉せずにminiPC(NUC)を固定可能。机上のスペースを有効活用できます。 多種のスペーサーとネジを同梱。VESAが凹んでいるディスプレイでも取り付けが可能です(凹みは最大10mmまで対応)。 ディスプレイ側のVESAは75×75mm、100×100mmに対応しています。