ソーラーバンクランタン OS1812SL 10043 [emrg]

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52637124 品番-
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様ソーラーパネル:約 20時間 質量(g)132 寸法(Φ×高さH)(mm)90 × 47 入力電圧(V)5 照明【最大ルーメン】高モード点灯時:65ルーメン、低モード点灯時:25ルーメン バッテリー3.7V、800mAh ポリマーリチウム電池 充電時間(時間)USB入力ケーブル:約 5(完全) バッテリー容量(mAh)800 入力電流(mA)400 点灯時間【太陽光(500W / M2)の下で1時間充電した後】高モード点灯時:15分、低モード点灯時:30分、点滅モード時:35分 点灯時間(時間)【完全充電後】高モード点灯時:5、低モード点灯時:10、点滅モード時:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする