DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の イベント・ノベルティ・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドア・行楽用品
DOD(ディーオーディー)の アウトドアキャリー&コンテナ
キャリーワゴン用ロール天板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52638445
品番
GT2-706-WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
運ぶだけのキャリーワゴンから、テーブルとしても使えるキャリーワゴンに。
パタパタ開いてキャリーワゴンに乗せれば、ナチュラルなテーブルに大変身。メインテーブルやサイドテーブルとして活躍します。
付属品
キャリーバッグ
材質
天然木
色
ウッド
静止耐荷重(kg)
フック部分:20
収納時寸法(cm)
約W60×D15×H7
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約73×56
総質量(kg)
約2.6