ソトネノエアポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639206 品番DP1-020-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

マット膨らませてくれる? いいよ。
この辺、照らしてくれる? もちろん!任せて。
畳むの手伝ってくれない? お安い御用さ。
こんなにも働いてくれるなんて、もう、感謝しかないですよ。

セット内容製品本体、キワミノズル、サソイノズル、ハンペンノズル(大)、ハンペンノズル(小)、アッシュクノズル、ウキワノズル、充電ケーブル、カラビナ、キャリーバッグ 材質キャリーバッグ:ポリエステル、製品本体:ABS タン 質量(g)(総質量)約130、(製品)約85 電源リチウムイオンバッテリー(1300mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)43×43×53 収納サイズ(約)W140×D50×H100mm 材質(ノズル)(各種)ABS、シリコン バッテリー容量(mAh)1300 材質(カラビナ)アルミ合金
注意
※(明るさ)High:170lm.Middle:85lm.Low:17lm
※参考値
※(その他特徴)入力:5V 1A(USB Type-C).充電時間:2.5時間.圧力(排出):3.5kPa.圧力(吸引):3kPa.色温度:3000K(電球色)
※(連続使用時間)ポンプ使用時:10分.ランタン使用時:1〜10時間(Highモード〜Lowモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする