スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の グローブバルブ
捻込ゲージバルブ プラグ弁付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52639363
品番
GVS-P-R-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
SCS14
寸法H(mm)
59
寸法L1(mm)
L-47
最高使用圧力(MPa)
0.5
寸法L2(mm)
L-80
接続
ねじ込み R
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
22
寸法H1(mm)
38
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材