スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の 各種用途バルブ
捻込フートバルブ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52639415
品番
SF-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
寸法B(mm)
168
寸法H(mm)
225
寸法X(mm)
200
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
接続
Rc
材質
シートパッキン:C.R
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
接続方式
ねじ込み形
材質(ガスケット)
ノンアス
商品豆知識
配管工事を支える補助部材