捻込フートバルブ レバー無

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52639573 品番 SF-H-NL-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ポンプ吸込菅の先端に捻込接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。

寸法B(mm)232 寸法H(mm)280 寸法X(mm)240 呼び径(A)100 呼び径(B)4 接続Rc 材質シートパッキン:シリコン 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 接続方式ねじ込み形 材質(ガスケット)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする