スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の グローブバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・ボール弁付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
注文コード
52639686
品番
10GVF-BB-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質(本体)
SCS14
寸法H(mm)
59
寸法L1(mm)
L-47
最高使用圧力(MPa)
0.5
寸法L2(mm)
L-80
接続
フランジ JIS10k RF
寸法d1(mm)
12
寸法d2(mm)
22
寸法H1(mm)
41
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材