スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の グローブバルブ
フランジ式ゲージバルブ ボールチャッキ付・プラグ弁付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52639747
品番
10GVF-BP-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
SCS14
寸法H(mm)
74
寸法L1(mm)
L-48
最高使用圧力(MPa)
0.5
寸法L2(mm)
L-87
接続
フランジ JIS10k RF
寸法d1(mm)
19
寸法d2(mm)
28
寸法H1(mm)
50
最高使用温度(℃)
常温
材質(Oリング)
EPDM
バルブ種類
ゲージバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材