XP-01K テント・タープポール DOD(ディーオーディー) 52639818

XP-01K テント・タープポール DOD(ディーオーディー) 52639818
XP-01K テント・タープポール DOD(ディーオーディー) 52639818
XP-01K テント・タープポール DOD(ディーオーディー) 52639818

テント・タープポール

(2件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個ブラック注文コード52639818品番XP-01K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。
ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。
2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。

付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ材質スチール質量(kg)(約)1.0ブラック寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52639818
2024-09-06
用途: レジャー
佐野林業農・林・水産業

コスパ最高です。
軽くて持ち運びが容易、強度の問題も無し。
購入して良かった!

対象商品 : 52639818
2024-09-30
用途: 既存のタープに追加用で購入
佐野林業農・林・水産業

コンパクトに収納出来て便利です。値段もリーズナブルなのにしっかり使えてコスパ最高です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする