XP1-630-RD コンパクトタープポール DOD(ディーオーディー) 52639845

XP1-630-RD コンパクトタープポール DOD(ディーオーディー) 52639845
XP1-630-RD コンパクトタープポール DOD(ディーオーディー) 52639845
XP1-630-RD コンパクトタープポール DOD(ディーオーディー) 52639845

コンパクトタープポール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52639845品番XP1-630-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

収納長さ40cmのコンパクトさを備えながら、直径19mm・肉厚1.2mmのタフな仕様。サブポール、キャノピードアの跳ね上げポールとしてはもちろん、少人数用タープのメインポールとしても使うことができます。分割式で高さ調整ができ、最大203cmの高さで広々としたタープ空間を作ることができます。1セット2本入りです。
2019年6月メーカー出荷分より、接続部のボタンを大きくしポールが抜きやすくなりました。

セット内容先端ポール×2本、中継ぎポール×8本、土台ポール×2本、キャリーバッグ×1材質アルミ合金質量(kg)(約)1.0レッド寸法(cm)(約)直径1.9×長さ203(先端直径:6mm)収納時寸法(cm)(約)W40×D16×H5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする