ビッグタープポール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード52639854 品番XP5-507K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

週末は友人ファミリーと初キャンプ。今まで使ってたタープじゃ小さいな。よし、せっかくだからひと回り大きいタープを買おう。大きなタープを張るのであれば、しっかりしたタープポールを使いたいな。
そんな人に、ビッグタープポールがオススメです。
ビッグタープポールは、強度はもちろん軽量性にも優れるアルミ合金製。アルミ厚1.4mm・直径28mmで高い強度を持ち、タープ天井高250cmの快適な空間を作り出します。構造はボタン固定式で組立簡単。ポールは1本ずつ独立するので、シーンに合わせて50cmずつ高さ調整が可能です。
収納サイズはわずか58cm。持ち運びにも便利なキャリーバッグを付属しています。

セット内容先端ポール×1本、中継ぎポール×3本、土台ポール×1本、キャリーバッグ 材質アルミ合金 質量(kg)(約)1.0 ブラック 寸法(cm)(約)直径2.8×長さ254(先端直径:6mm) 収納時寸法(cm)(約)W58×D14×H3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする