メインロープセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52639924 品番RP4-828-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

補修や予備用のロープとして使えるロープセット。カットしたり、熱処理したり、結んだりする必要はありません。ロープの結び目をポール先端にひっかけるだけで使うことができる簡単仕様。つまずき防止のために夜間でも目立ちやすい反射材を編み込みました。

セット内容ロープ×4、キャリーバッグ×1 材質キャリーバッグ:ポリエステル、自在金具:アルミ合金 ホワイト 質量(g)(約)150 寸法(約)直径3.5mm×長さ400cm 材質(ロープ)ポリプロピレン 収納時寸法(cm)(約)W17×D5×H20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする