DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の テント倉庫
DOD(ディーオーディー)の テントシート
ヤドカリテント用マット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52640080
品番
MA6-772-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
テント内をさらに快適な空間にするインナーマット。クッション材を挟み込んでいるので地面の凸凹を吸収し、また、断熱効果もあり地面からの冷えを軽減します
付属品
キャリーバッグ
材質
210Dポリエステル(PUコーティング)、ポリエチレン
質量(kg)
(約)4.2
色
ブラウン
収納時寸法(cm)
(約)W74×D26×H43
寸法(幅W×奥行D)(cm)
(約)420×290(1辺170)