RCSB BFハンドルセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52640518 品番75mm
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4CRBB仕様で、ノブはハイグリップIシェイプフィネスを搭載。ハンドルノブS交換可。

【対応機種】STEEZ各種、SS各種、ZILLIONSV TW、TATULA SV TW、ALPHAS(CT SV、AIR、SV)ほか


付属品:取扱説明書、工具×1、カラー×2、スクリュー(小)×1、ワッシャー×8、ハンドルスクリュー×1、ハンドルナット左右各1

用途カスタムパーツ 質量(g)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする