曜日別特売
CDNGFA20-200-D-H7BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640752

 

CDNGFA20-200-D-H7BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640752
CDNGFA20-200-D-H7BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640752

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)20注文コード52640752品番CDNGFA20-200-D-H7BW
参考基準価格(税別)¥45,270販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)200磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする