曜日別特売
CDNGFA20-260-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640804

 

CDNGFA20-260-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640804
CDNGFA20-260-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52640804

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)260チューブ内径(Φmm)20注文コード52640804品番CDNGFA20-260-D
参考基準価格(税別)¥37,460販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)260クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする