40mm SLPW カーボンライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641008

40mm SLPW カーボンライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641008
40mm SLPW カーボンライトハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 52641008

SLPW カーボンライトハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード52641008品番40mm
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。
対応機種
40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ
45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ
50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ
シャフト貫通タイプは対応不可
Sサイズノブ交換可

付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1
*海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。

用途カスタムパーツゴールド/カーボン質量(g)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする