曜日別特売
CDNGFA32-250-D-H7BAZ ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52641102

 

CDNGFA32-250-D-H7BAZ ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52641102
CDNGFA32-250-D-H7BAZ ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA SMC 52641102

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGFA

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250チューブ内径(Φmm)32オートスイッチ種類H7BA注文コード52641102品番CDNGFA32-250-D-H7BAZ
参考基準価格(税別)¥50,330販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションリード線(m)(Z) 5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類H7BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする