Surface Go 4 (CPU: N200/メモリ:8GB/ストレージ:64GB/Windows11/10.5型/プラチナ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52643476 品番XGT-00017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
互換性【キーボード】Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバー【ペン】Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft Business ペンに対応した設計6、マグネット式 Surface ペン収納部搭載6、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応 仕様【ネットワークと接続】Wi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ セット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類 センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFC メモリー8GB コントラスト比ディスプレイ:1500:1 メモリー容量8GB ディスプレイ(タッチ)10 点マルチタッチ、(タッチスクリーン)10.5インチ PixelSense(TM) ディスプレイ、(縦横比)3:2、(色の設定)sRGB、エンハンス 解像度ディスプレイ:1920×1280 (220 PPI) 使用CPUIntel(R) プロセッサ N200 外観ケース: マグネシウム、カラー: プラチナ、ボタン: 音量、電源 OSWindows11 セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PC 明るさディスプレイ:最大 350 nits (標準) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort と充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポート カメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ ストレージUFS ドライブ 64GB 内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー 駆動時間(時間)バッテリー:通常のデバイス使用で最長12.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする