河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の キャビネット
河村電器産業の 盤用キャビネット
ルーバー付盤用キャビネット FXL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52643657
品番
FXL1260-20
参考基準価格(税別)
¥75,700
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
有効深さ(mm)
(ドア下)180、(ハンドル下)160
材質
鉄板製
保護等級
IP2XC
色
ベージュ(マンセル5Y7/1)
質量(kg)
41
構造
ボディー側面にルーバー付
使用ハンドル
KH-117F(キー付平面ハンドル大)
基板寸法(mm)
1120×520
使用場所
屋内用、露出形
ドア
片扉
キャビネット板厚(mm)
ドア1.6、ボデー1.6、前面枠1.6
取付基板
鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
キャビネット寸法(mm)
1200×600×200