曜日別特売
CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 52643790

 

CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 52643790
CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 52643790
CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 52643790
CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 52643790
CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 52643790
CT400 ポータブル濁度計 セムコーポレーション 52643790

ポータブル濁度計

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード52643790品番CT400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥108,900
販売価格(税別)
99,000

取り扱いが簡便なポリスチレン高分子ポリマー標準液を採用したポータブル濁度計。
持ち運びに便利な専用ケース付です。

用途
上下水及び工場排水の測定・河川湖沼の水質測定・ろ過水の測定・環境基準の指標
寸法(mm)(本体)90×203×80、(専用ケース)310×295×110質量(kg)(専用ケース)1.5測定範囲0~1000NTU 自動範囲選択、0.01~19.99NTU、20.0~99.9NTU、100~1000NTU質量(g)(本体)385電源アルカリ単三電池4本寸法(Φ×高さH)(mm)25×60(高ホウケイ酸塩ガラス+ねじ込みキャップ)測定方式ISO 7027、DIN EN 27027 準拠 90°散乱光測定方式表示TFT(薄膜トランジスタ液晶)カラー再現性(%)≦±1 もしくは0.02NTUの値が大きい方分解能0.01/0.1/1NTU(FNU)精度(%)≦±2 ±光学機器に生じる迷光検出器光起電性シリコン光源赤外線発光ダイオード(波長 860±30nm)校正0、20、100、400、800 NTU(FNU)ポリマー標準液 または ホルマジン標準液サンプル量(mL)18IP等級IP67相当

商品説明動画

セムコ 濁度計CT400 商品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

濁度計/透視度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする