直径60mm×全長190m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径60mm) ナロック(NAROC) 52644349

直径60mm×全長190m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径60mm) ナロック(NAROC) 52644349
直径60mm×全長190m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径60mm) ナロック(NAROC) 52644349
直径60mm×全長190m 両端アイ1.5m 船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径60mm) ナロック(NAROC) 52644349

船舶用ロープ ニューストロングクロス(直径60mm)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1巻(190m)
内容量1巻(190m)注文コード52644349品番直径60mm×全長190m 両端アイ1.5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶係留」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする