スマホ用ゲームパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52644395 品番SHAKSーS5I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Qualcommチップ搭載のポータブルモバイルゲームコントローラー。360度精密に調節できるスティック、デュアルハプティック振動モーターで迫力のあるプレイ。
Bluetooth、有線でPC、スマートフォン、テレビと自由自在に互換、マッピング可能。1時間充電で最大8時間の連続プレイが可能。
いつどこでもゲームが楽しめる!軽くて持ち運び楽々。精密なアクセルが必要なゲームで能力を発揮する256段階のアナログトリガー。
左右の持ち手にデュアルハプティックバイブレータが内蔵されており、躍動感あふれるダイナミックなゲームを体験。手軽なペアリングで、1度ペアリングすればOK。
直感的な操作を可能にするジャイロ機能対応。60フレーム/秒(16.6ms)の速度。Android、iPhone、Windows、iOS、X-Cloud Stadia、Geforseに対応。

用途スマホでのゲームに。スマートフォン用/スマホ用/アンドロイド/アイフォン/パソコン/ギャラクシー/Chromebook/ブルートゥース/ワイヤレス/有線/ゲームパット/ゲームパッド/ゲームコントローラ/スマホゲーム/ゲーミングパッド/リアル/コントロール/プレゼント/ギフト/クリスマス/誕生日/男の子/女の子/男性/女性/シルバー/シンプル/おしゃれ/軽い/人気 セット内容本体、ポーチ、USB Type-Cケーブル、説明書 材質PVC、ABS、SILICON 質量(g)165 タイプ軽量タイプ バッテリー500mAh(充電式) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.4×9.2×3.3 対応寸法(mm)(スマートフォン)最大長さ165、厚さ9まで 伝送距離(m)7〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする