窓付盤用キャビネット RXM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52644707 品番 RXM7050-20
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

制御盤の組込みに最適な屋内外兼用キャビネット

有効深さ(mm)(ドア下)180、(ハンドル下)150 材質鉄板製 保護等級IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1) 質量(kg)24.3 基板寸法(mm)620×420 キャビネット寸法(mm)700×500×200 構造水切・防水・パッキン付 使用ハンドルKH-110(キー付防水平面ハンドル小) 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 1.6mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする