※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTS-40-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52645173 MTS-40-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52645173 MTS-40-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52645173 MTS-40-3-1200S マルチステッパー 長谷川工業 52645173

マルチステッパー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52645173 品番 MTS-40-3-1200S
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。
フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。
フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。

質量(kg)7.1 高さ(cm)89〜119(フック) 最上段踏段高さ(m)0.83 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)400 最大使用荷重(kg)100
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする