荒川技研工業
荒川技研工業の 内装商品
荒川技研工業の レール
荒川技研工業の ピクチャーレール
ピクチャーハンガーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
52645664
品番
AF-3 クローム 1215 ループ
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
片ループワイヤー長さ1.5mとフック(ハンガー)のセットです。
用途
ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
セット内容
フックAF-3+ループワイヤーΦ1.2
材質
亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)
10
ワイヤー長さ(m)
1.5
仕上
クロームメッキ
適合径(Φmm)
ワイヤー/1.2