OYV46 しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード レイメイ藤井 52646467 OYV46 しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード レイメイ藤井 52646467

しゃべる国旗付き地球儀 スタンダード

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52646467 品番OYV46
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。

用途地球儀 付属品タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール 材質地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム:ABS、台座・支柱:MDF 質量(g)550 タイプ行政タイプ 電源単4乾電池×2個(別売) 球径(Φmm)200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×287×200 縮尺約1/63000000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする