アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
KW戸引手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646634
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
85
寸法a(mm)
84
材質
ステンレス鋼(SUS430J1L)
サイズ
120
付属品
皿木ねじ 3.1×16 2本
仕上
生地ヘアーライン