アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの ストッパー
セーフティーストッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:亜鉛合金、エラストマー、ストライク:SUS304、スペーサー:PP
仕上
本体:WBメッキ、ストライク:生地ヘアーライン、スペーサー:黒
注文コード
52646659
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕上
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
戸当部をフラットに出来ます。
付属品
皿小頭タッピンねじ 4×16 5本
材質
本体:亜鉛合金、エラストマー、ストライク:SUS304、スペーサー:PP
仕上
本体:WBメッキ、ストライク:生地ヘアーライン、スペーサー:黒
注意
※ストライクとパネルの隙間が6mmを超える場合にはL型ストライクを使用します。
※ストライクとスペーサーは別売になります。