セーフティーストッパー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:亜鉛合金、エラストマー、ストライク:SUS304、スペーサー:PP 仕上本体:クロームメッキ、ストライク:生地ヘアーライン、スペーサー:黒 注文コード52646668 品番-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は材質・仕上3種類から選べます 他の種類を見る

戸当部をフラットに出来ます。

付属品皿小頭タッピンねじ 4×16 5本 材質本体:亜鉛合金、エラストマー、ストライク:SUS304、スペーサー:PP 仕上本体:クロームメッキ、ストライク:生地ヘアーライン、スペーサー:黒
注意
※ストライクとパネルの隙間が6mmを超える場合にはL型ストライクを使用します。
※ストライクとスペーサーは別売になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする