- BTシステム 部品セット アトムリビンテック 52646783 - BTシステム 部品セット アトムリビンテック 52646783 - BTシステム 部品セット アトムリビンテック 52646783

BTシステム 部品セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード52646783 品番-
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途BT-130およびBT-140とセットで使います。 付属品(BT-100)皿タッピンねじ 3.5×30 1本、(BT-110)皿タッピンねじ 3.5×30 3本、(BT-120)皿タッピンねじ 3×30 2本 セット内容BT-100×2ヶ、BT-110×1ヶ、BT-120×2ヶ 材質(BT-100)PA66、POM、SUS304、(BT-110)鋼、POM、(BT-120)プレート:鋼、カバー:PE (BT-100)黒、(BT-110)鋼部:シルバー塗装、POM部:黒、(BT-120)グレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする