引戸用戸当リクッション2 2500mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52646817 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質エラストマー ベージュ 対応戸厚(mm)40 定尺(mm)2500
注意
※ベースとセットで使います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52646844
2025-10-18
用途:
扉の戸当たり

ベースが別売りならそう書いておいてください セットで使うじゃ分かりにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする