ペットくぐ〜る2

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アンバー 注文コード52646948 品番-
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。

用途小型犬〜中型犬向けペット用ドアです。 付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本 材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PP アンバー サイズ 適合扉厚(mm)28〜36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52646939
2024-06-04
用途:
ペットの出入りのため
建設業・工事業

取付簡単です。我が家の猫たちは何度教えても通れなかったため(笑)真ん中の扉は取り外しそのまま出入りしています。

1人が参考にしています
対象商品:
52646923
2021-07-12
用途:
猫の通路
建設業・工事業

14年前の製品との付け替え。同じ製品がありビックリです。
ドアの開口を3mmくらい広げましたが、きれいに収まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする