アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 振止
マグネット式下部振止 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52646957
品番
FG-200
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
上吊式引戸の「引分け納まり」「コーナー納まり」「戸じゃくりのない縦枠納まりど、今まで振止めを取付けられなかった箇所への取付けが可能です。
用途
住宅屋内用(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×40 1本
材質
POM、PA66、ネオジム磁石
色
茶
対応戸厚(mm)
24以上
注意
※受けは別売りです。