ランサー調整戸車III型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52647018 品番-
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。

タイプV型 車輪径(Φmm)33 用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
注意
※ねじは添付されていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする