アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
ルシアート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52647027
品番
LH-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル:アルミ押出材、脚部:亜鉛合金
サイズ
310
仕上
ハンドル:ブラスト処理+アルマイトシルバー、脚部:ブラスト処理+クロームメッキ
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)