アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
ルシアート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52647036
品番
LH-20
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハンドル:アルミ押出材、脚部:亜鉛合金
サイズ
128
仕上
ハンドル:ブラスト処理+アルマイトシルバー、脚部:ブラスト処理+クロームメッキ
推奨ねじ
トラス小ねじM4(添付されていません)