アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用レール
AFDシステム 上部レール 開口側
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52647115
品番
AFD-1360 TB
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
全長(mm)
425
材質
アルミ押出し材
色
シルバー
用途
FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。
ねじ穴
Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴数
3
ねじ穴間隔(mm)
戸先端部より60、175間隔
注意
※AFD-1360とセットでお使いください。