AFDシステム 上部レール 開口側

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52647124 品番 AFD-1360 TB
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。

全長(mm)425 材質アルミ押出し材 アンバー 用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。 ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴数3 ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
注意
※AFD-1360とセットでお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする