AFDシステム 上部吊車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52647289 品番 AFD-2950-K-BR2
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本 適合レールAFD-1500、AFD-1300 適合扉質量(kg)20以下
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする