アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
AFDシステム 上部吊車
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647298
品番
AFD-2950-K-BR2
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
戸を吊ったままの状態で、工具を使用せずにブレーク力の調整が出来ます。
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本
色
白
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
20以下
注意
※戸の厚さ24mm以上必要です。