AFD-2950用スペーサー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52647377 品番 -
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
付属品皿小ねじ 4×40 1本 材質ABS 本体:黒、添付ねじ:クロメート 用途カバーとスペーサーを併用する事でコーナー納まりにした際の戸の木口と戸の側面をそろえる事ができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする