DS調整戸車

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪ベアリング入り 注文コード52647517 品番DS調整戸車-B 30V
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は車輪2種類から選べます 他の種類を見る

戸を上下方向に調整できます。

タイプV型 車輪径(Φmm)30 用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品皿タッピンねじ 3×20 2本 材質車輪:POM、ケース:鋼 車輪ベアリング入り 仕上車輪:白、ケース:ユニクロ 適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール 適合扉質量(kg)2個使用で40以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
戸車の交換
製造業

引き戸がスムーズに動かなくなったため、現状の戸車と同じサイズの同製品を購入しました。
初めてDIYで交換しましたが、簡単にできました。
ベアリング入りを選んだせいか、交換後は想像以上に軽くてスムーズに開け閉めできるようになり、もっと早く交換すればよかったと思いました!
おすすめです!

対象商品:
52647517
2025-06-03
用途:
DIY
製造業

築25年の戸車が壊れ、計8戸のDIY修理に使用しました。
高さが調整できるので、寝室の戸は開閉の音がしないように設定して快適です。

対象商品:
52647517
2022-05-31
用途:
木製引戸の戸車の交換
電気・ガス・熱供給・水道業

平成10年に建売を購入。トイレ引戸の開閉がやけに重く、木製引戸の重量が原因と思っていました。車部分が破損しているに気づき、寸法(長さ、幅、高さ)の合う商品を探して、当商品にたどり着きました。その際、ベアリングの有無が選択肢にあったのでベアリング入りにしました。
早速届き、交換作業は1か所2分。既存戸車を外して、溝の中を簡単に掃除して、商品を取り付けるだけでOK。引戸を戻して開閉したら、余りのスムーズな動きに超感動〜!勢い余って衝突するのを防止するための緩衝材が必要になってしまいました(^_^;)
既存戸車にはベアリングが入ってなかったのですが、この違いの凄さを実感できてよかったです。商品を探すときに「幅」が重要で、ピッタリ合う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする