アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 吊り車
HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52647666
品番
FCX-292-K-H
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)
30以下
適合扉厚(mm)
24以上
適合レール
HR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB
ベアリング
金属ベアリング
材質
本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
色
本体:DG、跳ね上がり抑制部:グレー
用途
屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
注意
※使用温度範囲5℃〜40℃