HRシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52647675 品番 FCX-292-K-H
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。

付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 適合扉質量(kg)30以下 適合扉厚(mm)24以上 適合レールHR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB ベアリング金属ベアリング 材質本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 本体:ホワイト、跳ね上がり抑制部:グレー 用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
注意
※使用温度範囲5℃〜40℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52647666
2022-05-19
用途:
古民家カフェのリノベーションでトイレ用のドアに使用しました。
アールブイ・ワールド有限会社 様 (サービス業)

商品的には問題なく使用できましたが、取り付けに戸惑いました。取り付けの向きと位置に苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする