AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52647727 品番 FCX-2950-K-H
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。

用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ホルダー部:茶、跳ね上がり抑制部:グレー ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H、AFD-1560TB、AFD-1360TB 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
注意
※使用温度範囲5℃〜40℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする